工具セット (トロリー入)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07291281 品番93/135QR
参考基準価格(税別)¥799,300 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A トロリー:アントラシートグレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し6段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする