STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の デスク・テーブル
STAHLWILLE(スタビレー)の オフィス用デスク
STAHLWILLE(スタビレー)の デスクオプション
引出し用仕切り
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07291290
品番
VE 50-150 2/3
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
様々なレイアウトに対応可能です。
用途
可変式引き出し内の整理
セット内容
フロントパネル(亜鉛メッキ)1枚\リアパネル(亜鉛メッキ)1枚、仕切りパネル3枚
質量(g)
958
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×350×20
適合品番
TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO、WB 625、WB 621、 93 TOP BOX、612 ST
仕切り
2/3