六角ショートビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07291561 品番BIT25-H2.0
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)25 サイズHEX2.0 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする