SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07291676
品番
46980
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。
用途
コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着に
セット内容
アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック
軸長(mm)
約83
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
ハンドル長さ(mm)
約90mm
材質(ハンドル)
アルミ合金
入数
5PC
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※保護具と保護手袋、保護メガネをご着用下さい。