RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 作業工具その他
超硬フラットスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291771
品番
465 130 1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
【ブレード】5
質量(g)
380
ブレード長さ(mm)
290
ブレード幅(mm)
30