SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
半円グリップT型スライドハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291947
品番
12559
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。
材質
クロムバナジウム鋼 (Cr-V)
厚さ(mm)
【ヘッド】10.4
全長(mm)
200
質量(g)
160
ハンドル幅(mm)
33.5
差込角(DR)
3/8
注意
※画像は代表画像(11559)です。