真鍮ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)228 注文コード07292017 品番80402
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。

材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム 全長(mm)228 質量(g)550(ヘッド:450) 柄長さ(mm)200 ヘッド径(Φmm)28 ヘッド寸法(mm)1LBS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする