絶縁トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07292078 品番E43114
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

全長(mm)288 直径(Φmm)ダイヤル:36 質量(g)487 精度(%)±4 対応電圧1000V 最小目盛(N・m)0.2 ヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く) 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 差込角(sq.)1/4inch ヘッド幅(mm)37.5 測定範囲(N・m)5〜25 ギア数90
注意
※製造工場の校正証明書が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
※別途の校正、トレサビリティ、調整に対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする