SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
絶縁トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07292087
品番
E43138
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)
288
直径(Φmm)
ダイヤル:36
質量(g)
508
精度(%)
±4
対応
電圧1000V
最小目盛(N・m)
0.2
ヘッド高さ(mm)
50 (ドライブ部除く)
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
差込角(sq.)
3/8inch
ヘッド幅(mm)
37.5
測定範囲(N・m)
5〜25
ギア数
90
注意
※製造工場の校正証明書が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
※別途の校正、トレサビリティ、調整に対応しておりません。