工具セット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容イグニッションスパナセット12A/13PC、片目片口スパナ13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4、10°メガネレンチ230A-5/16×11/32・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4、モンキーレンチ4025-4、1/4"×3/8"アダプター409、ソケットレンチセット40AD/30/7QR、マイナスビット0.5×4・0.6×3.5・0.6×4.5・0.8×4・0.8×5.5・1×5.5mm(1161・1162・1163・1164・1165・1166)、プラスビット#0・1・2・31220・1221・1222・1223、トライウイングビット13008-0・1・2・3・4・5、TORQ-SETビット13010-1・2・3・4・5・6・8・10、ビットホルダー4006/1、ビットホルダーハンドル12503、強力マイナスドライバー4622-1・3・4、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ペンチ65015180、平ペンチ65105190、ラジオペンチ65315170、ウォーターポンププライヤー65516240、ワイヤーツイスター65751220、斜ニッパー66005180、ポンチセット105-8/6K、プラスチックハンマー10955-27、ハンマー10960-300、金属用ヤスリ丸・半丸・三角・平210・260・210・250mm(12025・12030・12035・12036)、ハクソーフレーム12053、ケガキ針12321、ノギス12900N、テレスコピックミラー12921N-40、鉄定規300mm(13110)、ライト13126 注文コード07292236 品番13205A
参考基準価格(税別)¥895,800 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品はセット内容など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (4006/1・12503)【SQ/inch】1/4 (40AD/30/7QR) セット内容イグニッションスパナセット12A/13PC、片目片口スパナ13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4、10°メガネレンチ230A-5/16×11/32・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4、モンキーレンチ4025-4、1/4"×3/8"アダプター409、ソケットレンチセット40AD/30/7QR、マイナスビット0.5×4・0.6×3.5・0.6×4.5・0.8×4・0.8×5.5・1×5.5mm(1161・1162・1163・1164・1165・1166)、プラスビット#0・1・2・31220・1221・1222・1223、トライウイングビット13008-0・1・2・3・4・5、TORQ-SETビット13010-1・2・3・4・5・6・8・10、ビットホルダー4006/1、ビットホルダーハンドル12503、強力マイナスドライバー4622-1・3・4、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ペンチ65015180、平ペンチ65105190、ラジオペンチ65315170、ウォーターポンププライヤー65516240、ワイヤーツイスター65751220、斜ニッパー66005180、ポンチセット105-8/6K、プラスチックハンマー10955-27、ハンマー10960-300、金属用ヤスリ丸・半丸・三角・平210・260・210・250mm(12025・12030・12035・12036)、ハクソーフレーム12053、ケガキ針12321、ノギス12900N、テレスコピックミラー12921N-40、鉄定規300mm(13110)、ライト13126 総質量(kg)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする