工具セット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容片目片口スパナ19/32・5/8・11/16・3/4・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(13A-19/32・5/8・11/16・3/4・130A-1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)、オープンリングスパナ1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×3/4"、(24-1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×3/4)、メガネレンチ10°1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・9/16×5/8・5/8×3/4・11/16×3/4"、(230A-1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・9/16×5/8・5/8×3/4・11/16×3/4)、エキステンションバー405/10・14、スピーダーブレース413、ビット用ラチェットハンドル415SGB、ソケットレンチセット40AD/30/7QR、ソケットレンチセット45A/22/8QR、ピンポンチ109/1・2・3・4・5、強力マイナスドライバー4622-1・2・4・5、プラスドライバーロング4631-1・2、強力プラスドライバー4632-1・2・3、六角棒レンチセット10760ACV/10PC、平ペンチ65165200、ラジオペンチ65315170、ウォーターポンププライヤー65516240、ワイヤーツイスター65751220、斜ニッパー66005160、ハンマー300g(10960-300)、シクネスゲージ11097/22、フレキシブルマグネットキャッチ500g(12600-500G)、ノギス12900N、テレスコピックミラーΦ50mm(12921N-50) 注文コード07292261 品番13213A
参考基準価格(税別)¥1,194,450 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品はセット内容など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (405・413・40AD/30/7QR)・3/8 (45A/22/8QR) セット内容片目片口スパナ19/32・5/8・11/16・3/4・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(13A-19/32・5/8・11/16・3/4・130A-1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)、オープンリングスパナ1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×3/4"、(24-1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×3/4)、メガネレンチ10°1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・9/16×5/8・5/8×3/4・11/16×3/4"、(230A-1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・9/16×5/8・5/8×3/4・11/16×3/4)、エキステンションバー405/10・14、スピーダーブレース413、ビット用ラチェットハンドル415SGB、ソケットレンチセット40AD/30/7QR、ソケットレンチセット45A/22/8QR、ピンポンチ109/1・2・3・4・5、強力マイナスドライバー4622-1・2・4・5、プラスドライバーロング4631-1・2、強力プラスドライバー4632-1・2・3、六角棒レンチセット10760ACV/10PC、平ペンチ65165200、ラジオペンチ65315170、ウォーターポンププライヤー65516240、ワイヤーツイスター65751220、斜ニッパー66005160、ハンマー300g(10960-300)、シクネスゲージ11097/22、フレキシブルマグネットキャッチ500g(12600-500G)、ノギス12900N、テレスコピックミラーΦ50mm(12921N-50) 総質量(kg)12.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする