13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270

13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270
13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270
13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270
13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270
13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270
13214WW 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 07292270

航空機整備工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07292270品番13214WW
参考基準価格(税別)¥988,780販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする