STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
直径(Φmm)
3
注文コード
07292306
品番
108/125X3
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・直径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな平行ピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
【ハンドル】8
全長(mm)
125
直径(Φmm)
3
質量(g)
35