平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)175 直径(Φmm)4 注文コード07292340 品番108/175X4
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は全長・直径など11種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな平行ピンポンチ。

材質クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)【ハンドル】10 全長(mm)175 直径(Φmm)4 質量(g)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする