STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
校正専用トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07292401
品番
734K/5
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド。
長さ(mm)
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:17.5
厚さ(mm)
ヘッド部h:16.7
質量(g)
76
差込角(sq.)
3/8inch
ヘッド幅(mm)
b:20
ジョイントサイズ(mm)
9×12