STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292525
品番
4751-3N
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
サイズ
3
質量(g)
12
刃先厚(mm)
a:0.25
刃先幅寸法(mm)
b:1.2
全長L2(mm)
140
軸長L1(mm)
40