STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292550
品番
4751-5N
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
サイズ
5
質量(g)
12
刃先厚(mm)
a:0.3
刃先幅寸法(mm)
b:1.8
全長L2(mm)
160
軸長L1(mm)
60