STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292577
品番
4751-8N
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
サイズ
8
質量(g)
14
刃先厚(mm)
a:0.5
刃先幅寸法(mm)
b:3
全長L2(mm)
175
軸長L1(mm)
75