STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
精密プラスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
0
全長(mm)
140
注文コード
07292586
品番
4752-00N
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密プラスドライバー。
全長(mm)
140
サイズ
0
質量(g)
12
軸長(mm)
40
先端径(Φmm)
2.5