精密プラスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ1 全長(mm)180 注文コード07292611 品番4752-1N
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ・全長など3種類から選べます 他の種類を見る

グリップエンドが回転し早回しも可能な精密プラスドライバー。

全長(mm)180 サイズ1 質量(g)24 軸長(mm)80 規格+M:2-3 No.2-4 先端径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする