STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
精密六角ドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
0.9
寸法(inch)
0.035
注文コード
07292629
品番
4753-0.9N
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密六角ドライバー。
寸法(mm)
0.9
全長(mm)
140
質量(g)
12
軸長(mm)
40
寸法(inch)
0.035