絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07292656 品番 4660VDE-1N
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。

サイズ1 質量(g)20 刃先厚(mm)a:0.4 刃先幅寸法(mm)b:2.5 全長L2(mm)160 軸長L1(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする