絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07292681 品番 4660VDE-5N
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。

サイズ5 質量(g)93 刃先厚(mm)a:1 刃先幅寸法(mm)b:5.5 全長L2(mm)240 軸長L1(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする