STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292690
品番
4660VDE-6N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
サイズ
6
質量(g)
120
刃先厚(mm)
a:1.2
刃先幅寸法(mm)
b:6.5
全長L2(mm)
265
軸長L1(mm)
150