絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07292699 品番 4660VDE-7N
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。

サイズ7 質量(g)170 刃先厚(mm)a:1.2 刃先幅寸法(mm)b:8 全長L2(mm)300 軸長L1(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする