STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
絶縁ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292787
品番
4675VDE-T25N
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー。
サイズ
T25
質量(g)
51
先端寸法(mm)
外形:4.4
全長L2(mm)
205
軸長L1(mm)
100