STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
片口スパナ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
27
注文コード
07292866
品番
4004-27
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な片口スパナ。メイン画像は4004-24品番です。
幅(mm)
スパナ部b:56
厚さ(mm)
口先a:9.8
寸法(mm)
27
質量(g)
193
全長L(mm)
238