STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
36
注文コード
07292900
品番
4004-36
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な片口スパナ。メイン画像は4004-24品番です。
幅(mm)
スパナ部b:74
厚さ(mm)
口先a:12.8
寸法(mm)
36
質量(g)
421
全長L(mm)
300