片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)41 注文コード07292909 品番4004-41
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

強靭な片口スパナ。メイン画像は4004-24品番です。

幅(mm)スパナ部b:83.5 厚さ(mm)口先a:12.8 寸法(mm)41 質量(g)555 全長L(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする