3/22より値下げ!現場を応援
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
絶縁トライスクエア
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07292927
品番
12175VDE-XZNM6
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,098
バスケットに入れる
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
全長(mm)
136
サイズ
M6
質量(g)
100
差込角(sq.)
3/8inch
ソケット径(Φmm)
外径23