内容量1セット
セット内容コールドチゼル200mm(102/200)、クロスカットチゼル150mm(103/150)、センターポンチ120x10mm(105/120x10)、平行ピンポンチ150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm(108/150x3・150x4・150x5・150x6・150x8)、ショックレスハンマーΦ40mm(10957-40)、ハンマー500g(10960-500)、ワイヤーブラシ(12373)、フレキシブルマグネットキャッチ500g(12600-500G)、スクレーパー(12718)、コンベックス3m(12931)、グリッププライヤー(65642250)、タイヤレバー400mm(39-CARS)
注文コード07293040
品番TCS 102-108/10957/10960/16