311-22-25-04 ハンドラップ(ガラス) TGK(東京硝子器械) 07293124

311-22-25-04 ハンドラップ(ガラス) TGK(東京硝子器械) 07293124 311-22-25-04 ハンドラップ(ガラス) TGK(東京硝子器械) 07293124

ハンドラップ(ガラス)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293124 品番311-22-25-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。

仕様
ガラス製
プラスチックキャップ付
容量(mL)330 底径(Φmm)86 高さ(mm)140 TGK品番311-22-25-04
注意
※使い始めは、液体を満杯まで入れてご利用下さい。吸い上げる力が弱い場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07293115
2016-09-06
用途:
充填しやすい

機密性が低いので、薬剤の保存には使えないです。

対象商品:
07293115
2013-04-12
用途:
製品の拭き取り仕上げ!!

このハンドラップは、他社製品と違い作りもしっかりしている為、
非常にいいです、弊社はずっとこのハンドストラップを使用しております。
値段は普通ではありますが、非常に良い製品であります。

対象商品:
07293124
2013-02-16
用途:
掃除

330mlのタイプを買ったのですが、
箱を開けたら、連続して全量使い切る用途でないと、
吸い出し出来無くなる等々が書かれた紙が出てきました。

そういうのは購入前に分かる所に書いておいてよと…

実際、液量1/3程まで使った2日後には吸い上げ出来無くなってました。
自分の用途だと毎日は使わないのでやっちまった感があります…
たまにしか使わない人、利用に日を置くことがある方はご注意を。

2人が参考にしています
対象商品:
07293124
2012-02-24
用途:
レンズの拭き取り

ハンドラップは3回目の購入。
アズワンのガラスは直ぐに吸い上げ口が緩むし、モノタローのは書き込みにもあるように
金の口が締りが悪く以前交換しています。
今回届いた商品は2コ購入しましたが、1つは吸い上げず完全な不良品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする