STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
平行型ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07293137
品番
6562 2 250
参考基準価格(税別)
¥17,410
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
質量(g)
700
全長L(mm)
250
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
最大50