STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
斜ニッパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07293155
品番
6600 5 130
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー。メイン画像は6600 5 160品番です。
全長(mm)
125
質量(g)
105
刃長(mm)
e:24
ハンドル
マルチコンポーネント
仕上
クロームメッキ
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)1.25/1.5/2.3/2.8
ヘッド幅(mm)
h:17
ヘッド寸法(mm)
厚さb:8.6