STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
強力斜ニッパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
160
注文コード
07293171
品番
6602 5 160
参考基準価格(税別)
¥13,070
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先硬度HRC63°の強力型斜ニッパー。メイン画像は6602 5 250品番です。
全長(mm)
160
質量(g)
200
刃長(mm)
e:25.5
ハンドル
マルチコンポーネント
仕上
クロームメッキ
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)2.0/2.5/3.4/4.0
ヘッド幅(mm)
h:25
ヘッド寸法(mm)
厚さb:9.5