STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
強力斜ニッパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
07293189
品番
6602 5 200
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先硬度HRC63°の強力型斜ニッパー。メイン画像は6602 5 250品番です。
全長(mm)
200
質量(g)
310
刃長(mm)
e:31
ハンドル
マルチコンポーネント
仕上
クロームメッキ
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)2.5/3.0/4.0/4.0
ヘッド幅(mm)
h:28
ヘッド寸法(mm)
厚さb:11.5