STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
絶縁斜ニッパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07293207
品番
6600 8 145
参考基準価格(税別)
¥11,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。メイン画像は6600 8 160品番です。
幅(mm)
口先h:20
厚さ(mm)
口先b:8.2
全長(mm)
140
質量(g)
149
仕上
クロームメッキ
口先長(mm)
e:19
切断能力(Φmm)
(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)3.0/2.5/1.8/1.6