STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
喰い切り
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
280
注文コード
07293250
品番
6660 1 280
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。
全長(mm)
280
質量(g)
475
仕上
磨き
ハンドル色
黒漆塗り