※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43988 ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) BONDHUS 07293308 43988 ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) BONDHUS 07293308 43988 ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) BONDHUS 07293308 43988 ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) BONDHUS 07293308 43988 ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) BONDHUS 07293308 43988 ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) BONDHUS 07293308

ソケット付ボールポイント・ビット(19mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07293308 品番 43988
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)19 差込角対辺(mm)12.7 トラスコ品番810-8835 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする