絶縁ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07293618 品番 4675VDE-T15N
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー。

サイズT15 質量(g)40 先端寸法(mm)外形:3.3 全長L2(mm)180 軸長L1(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする