平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 直径(Φmm)4 注文コード07293645 品番108/150X4
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は全長・直径など11種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな平行ピンポンチ。

材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 直径(Φmm)4 質量(g)64 ハンドル径(Φmm)ハンドル軸:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする