STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
直径(Φmm)
5
注文コード
07293661
品番
108/150X5
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・直径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな平行ピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
直径(Φmm)
5
質量(g)
67
ハンドル径(Φmm)
ハンドル軸:10