STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
六角ビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
5
注文コード
07293697
品番
1282
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4"HEXの段付き六角ビット。
寸法(mm)
5
全長(mm)
50
質量(g)
12
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)