SPHINX
SPHINXの 作業工具その他
超硬ツイストドリル SPICUT
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
43
注文コード
07293880
品番
50820-1.60
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スチール、鋳鉄、アルミニウム、真鍮に
刃数
2枚
全長(mm)
43
溝長(mm)
19
先端角(°)
130
ねじれ角(°)
35〜15
シャンク径(mm)
1.6
刃径(mm)
1.6