超硬ツイストドリル SPICUT

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)70 注文コード07294090 品番50820-3.70
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は全長など103種類から選べます 他の種類を見る
用途スチール、鋳鉄、アルミニウム、真鍮に 刃数2枚 全長(mm)70 溝長(mm)37 先端角(°)130 ねじれ角(°)35〜15 シャンク径(mm)3.7 刃径(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする