超硬ドリルリーマー TRICUT LONG

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)36 注文コード07294878 品番55338-1.10
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は全長など100種類から選べます 他の種類を見る
用途スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、チタン、シリコンに 刃数3 全長(mm)36 刃長(mm)13 先端角(°)140 ドリル径(Φmm)1.1 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする