※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント・ビット(1/4インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07294884 品番 31612
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状ボールポイント 差込角対辺(mm)9.525 トラスコ品番810-8700 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)1/4

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする