SPHINX
SPHINXの 作業工具その他
超硬ドリルリーマー TRICUT LONG
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
43
注文コード
07294930
品番
55338-1.60
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、チタン、シリコンに
刃数
3
全長(mm)
43
刃長(mm)
19
先端角(°)
140
ドリル径(Φmm)
1.6
ねじれ角(°)
35