超硬ドリルリーマー TRICUT LONG

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)57 注文コード07295027 品番55338-2.60
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は全長など100種類から選べます 他の種類を見る
用途スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、チタン、シリコンに 刃数3 全長(mm)57 刃長(mm)28 先端角(°)140 ドリル径(Φmm)2.6 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする