曜日別特売
SSR 20X+460L LMレール(SSR形/定尺) THK 07295985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR 20X+460L LMレール(SSR形/定尺) THK 07295985
SSR 20X+460L LMレール(SSR形/定尺) THK 07295985

LMレール(SSR形/定尺)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)460
460
220
280
340
400
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
1540
1600
1660
1720
160
360
440
600
680
840
920
1080
1160
1320
1400
1640
レール幅(mm)20(±0.05)
レール高さ(mm)15.5
ピッチ(mm)60
内容量1本注文コード07295985品番SSR 20X+460L
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類レール単品レール幅(mm)20(±0.05)レール長さ(mm)460レール高さ(mm)15.5材質ステンレスピッチ(mm)60寸法G(mm)20寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5穴径d1(Φmm)6穴径d2(Φmm)9.5寸法h(mm)8.5寸法W2(mm)11質量(kg)0.966適合LMブロック SSR 20Xその他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする